pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370452000 VIDEOCITOFONO WIRELESS

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528234

Codice prodotto

ERT370452000

Cod. produttore

370452000

Produttore

ERT

VIDEOCITOFONO WIRELESS. Videocitofono wireless digitale, sistema innovativo per la tua casa, molto pratico e facile da installare. Composto da due moduli: Videocitofono e ricevitore intrerno. Trasmissione video a colori grazie ad un videocitofono a due vie. Immagine ad alta definizione: il sistema utilizza le tecnologie più avanzate per dare un'immagine di ottima qualità. Regolazione automatica dell'esposizione: la videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione. Il sistema di illuminazioneintegrato nella videocamera esterna,permette di identificare i visitatori senza un'illuminazione supplementare. Display LCD TFT. Risoluzione Video: 320x240, 15 fotogrammi al secondo. Obiettivo grandangolare e LED illuminazione per visione notturna. Videocitofono a doppia alimentazione (batteria o corrente 12Vcc). Grado di protezione: IP55. Microfono e vivavoce. Funzioni: Monitoraggio, sblocco porta da remoto e allarme anti-manomissione. Luminosità e volume vivavoce regolabili. Supporta fino a 2 videocitofoni e 2 ricevitori interni. Distanza di trasmissione: fino a 260m dall'esterno. Velocità di trasmissione: 2.0Mbps. Frequenza: 2.4GHz. Compressione Video: H.264. Sensore Immagine: Color CMOS. Angolo di Visualizzazione: 120°. Base aggiuntiva: 37/4525. Videocitofono aggiuntivo: 37/4526.