ELCART DISTRIBUTION - ERT360150000 PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511861
Codice prodotto
ERT360150000
Cod. produttore
360150000
Produttore
ERT
KIT PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO. Presa domotica utilizzata per collegare qualsiasi ricevitore e di controllo wireless a 230V, tramite diversi trasmettitori del sistema EXTA FREE Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. 5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e funzione timer. Indicatore LED di alimentazione e di stato. Telecomando 2 canali 36/150, incluso. Basso consumo energetico. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Distanza di trasmissione: 250m. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 240gr.