ELCART DISTRIBUTION - ERT350922000 RILEVATORE FUMO SD-S1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564480846
Codice prodotto
ERT350922000
Cod. produttore
350922000
Produttore
ERT
RILEVATORE DI FUMO SD-S1. Caratteristiche- Eccellente stabilità con alta sensibilità - Modalità di rilevazione: sensore fotoelettronico riflettente. Elaborazione segnali digitali. Elaborazione segnali digitali- Funzione diagnosi: un pulsante di test vi consentirà di effettuare un’autodiagnosi. Calibrazione automatica per mantenere condizioni di lavoro ottimali. Indicazione batteria scarica. Sirena integrata per allarme sonoro. Certificazioni EN54-7 e EN14604. Uso interno. Dati tecnici- Alimentazione: 4 batterie AAA alcaline. Durata Batteria: 2,5 anni. Volume allarme: 95db @ 1mt. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: 10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 105x105x42mm.