ELCART DISTRIBUTION - ERT281022000 SENSORE MOVIMENTO MICROONDE 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Profondità - 38 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564507000
Codice prodotto
ERT281022000
Cod. produttore
281022000
Produttore
ERT
Modello:
Sensore di presenza
Profondità:
38 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
90 mm
Sensore di movimento a microonde crepuscolare 220V. Questo sensore a microonde permette di rilevare movimenti all’ interno di un area definita con diversi vantaggi: Il rilevamento avviene senza contatto;Il sensore lavora correttamente ed è immune a cambiamenti di temperatura, umidità, rumore , qualità dell’ aria, polvere, e tipo di luce; Il sensore è immune da interferenza RF; la potenza di trasmissione è di solo 0,2 mW; E’ molto stabile e può lavorare a temperature comprese tra i - 15 gradi ~ + 70 Celsius. Grazie a 3 trimmer dedicati, è possibile selezionare e regolare la sensibilità del sensore, il tempo di accensione e la soglia di luminosità di interventoAdatto ad essere installato all’interno di lampade e/o plafoniere. L’installazione risulta esseremolto semplice grazie alla presenza di un solo morsetto (vedi istruzioni). Gradi di protezione:IP20. Tensione funzionamento AC:230Vac. Dimensioni: 90x41x38mm.


