ELCART DISTRIBUTION - ERT281010000 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 220V 6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564481935
Codice prodotto
ERT281010000
Cod. produttore
281010000
Produttore
ERT
INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 6A INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED. Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno. Ideale gestire l’illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc. Ha un grado di protezione IP44, eresiste quindi a schizzi d'acqua e umidità. Possibilità di gestire l’illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led. Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori); è possibile comunque regolare la sensibilità del sensore. ALIMENTAZ.: 220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz. TEMP. LAVORO: da -40°C a +60°C. CARICO MAX:6A. GRADO DI PROTEZ:IP44.