ELCART DISTRIBUTION - ERT281001000 SENSORE INFRAROSSI DA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 8 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8029564243014
Codice prodotto
ERT281001000
Cod. produttore
281001000
Produttore
ERT
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
8 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
10...1000 lx


