pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 8 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...150 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564243007

Codice prodotto

ERT281000000

Cod. produttore

281000000

Produttore

ERT

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

8 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...150 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

20 s

Soglia di luminosità:

10...150 lx

Rilevatore ad infrarossi: apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno.Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti. • Dimensioni: 85x75x93 mm