ELCART DISTRIBUTION - ERT280103000 SPINA VOLANTE 16A + TERRA NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8029564504122
Codice prodotto
ERT280103000
Cod. produttore
280103000
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V