pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280102100 SPINA VOLANTE 16A 2 LATI BIANCA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280102100 SPINA VOLANTE 16A 2 LATI BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Ad angolo retto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564276562

Codice prodotto

ERT280102100

Cod. produttore

280102100

Produttore

ERT

Modello:

Tipo italiano S/P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante in tecnopolimero 16 A-250V a 2 lati bianca. Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.(blister).