pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT194202600 STRISCIA LED 14,4W/M RGB 12V IP65

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564387824

Codice prodotto

ERT194202600

Cod. produttore

194202600

Produttore

ERT

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. Le strisce della serie MICHELANGELO sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiorealla versione standard RAFFAELLO e con una maggiore flessibilità operativa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm) per 12V. Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB 14.4W/mt IP65.