pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191670500 2MT COPERTURA TRASPAR PROFILO S17

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT191670500 2MT COPERTURA TRASPAR PROFILO S17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449079503150

Codice prodotto

ERT191670500

Cod. produttore

191670500

Produttore

ERT

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Profilo da Incasso S17. Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato.