ELCART DISTRIBUTION - ERT191639000 BARRA 2METRI PROFILO RS8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Colore del corpo - Argento
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449077790811
Codice prodotto
ERT191639000
Cod. produttore
191639000
Produttore
ERT
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
18 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Altezza/profondità di installazione:
8.1 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



