ELCART DISTRIBUTION - ERT191281500 ST.FL.LED SMD GIALLO 12V DIM.IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della luce - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8029564372479
Codice prodotto
ERT191281500
Cod. produttore
191281500
Produttore
ERT
Colore della luce:
Giallo
STRISCE A LED PARZIALIZZABILI 7,2W/m IP65. Striscia flessibile adesiva parzializzabile IP65 con led SMD 5050 utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica; simboli; illuminazione decorative; ecc. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 150led SMD separabili ogni 3 led (10cm). TENS. ALIM.: 12VCC. TEMP. LAV.: -45° + 80° C. ANGOLO ILL.: 120°. ALIMENTATORE: serie 13/23440;13/23460*. = Alimentatore per 1 bobina intera. Flusso Lum.Mt: 74lm.