ELCART DISTRIBUTION - ERT191205900 2M COVER TRASP PER PROFILO S9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
9 PZ
EAN
7449077790743
Codice prodotto
ERT191205900
Cod. produttore
191205900
Produttore
ERT
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Profilo S9 Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato. Tipo diffusore: trasparente.


