pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190430500 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. VERDE

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Tensione nominale - 2.1 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro - 5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074696000

Codice prodotto

ERT190430500

Cod. produttore

190430500

Produttore

ERT

Colore:

Verde

Tensione nominale:

2.1 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

5 mm

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C