ELCART DISTRIBUTION - ERT190430000 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Tensione nominale - 2 V
Tipo di tensione - DC
Diametro - 5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029564532804
Codice prodotto
ERT190430000
Cod. produttore
190430000
Produttore
ERT
Colore:
Rosso
Tensione nominale:
2 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
5 mm
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C