ELCART DISTRIBUTION - ERT190420000 LED ROSSO D. 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Tensione nominale - 2 V
Corrente nominale - 5000 mA
Diametro - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8001024341713
Codice prodotto
ERT190420000
Cod. produttore
190420000
Produttore
ERT
Colore:
Rosso
Tensione nominale:
2 V
Corrente nominale:
5000 mA
Diametro:
5 mm
LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm• MAX POTENZA: 100 mW •TEMP. LAV.: -40°C ÷ +80°C