pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186905500 S.L COB 4MM 4WM 24V BCC IP20 CR90

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186905500 S.L COB 4MM 4WM 24V BCC IP20 CR90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564611936

Codice prodotto

ERT186905500

Cod. produttore

186905500

Produttore

ERT

SERIE SCORPIONE STRISCE A LED COB 4W/M* 4mm 24V IP20 CRI90