ELCART DISTRIBUTION - ERT186812000 NEON ST.FLAT 9W/MT 24V BFRED.IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2800...3000 K
Lunghezza - 20000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 9 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564503316
Codice prodotto
ERT186812000
Cod. produttore
186812000
Produttore
ERT
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2800...3000 K
Lunghezza:
20000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
11.5 mm
Numero di lampade per metro:
84
Lunghezza dei singoli segmenti:
143 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Altezza / Profondità:
18 mm



