ELCART DISTRIBUTION - ERT186801000 NEON STRIP 9W/MT 24V BLU IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 240 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 10000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 9 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564503309
Codice prodotto
ERT186801000
Cod. produttore
186801000
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
240 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
10000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Blu
Larghezza:
17 mm
Numero di lampade per metro:
86
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
143 mm
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
270 °
Altezza / Profondità:
27 mm
Con terminale:
sì