pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186625000 LEDST.4MM 10W/MT 24V BF IP20CRI90

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 780 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564532453

Codice prodotto

ERT186625000

Cod. produttore

186625000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

780 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

4 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

0.25 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie SAGITTARIO sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led ARIETE ma su un PCB contenuto in solo 4 mm. Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 led smd separabili ogni 6 led (2,5 cm). 10W 24 VDC 780 lm 6500K