pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186620000 LEDST9,6W/M 24V BF.IP20 CRI90 15M

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 730 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 15000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564527374

Codice prodotto

ERT186620000

Cod. produttore

186620000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

730 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

15000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

0.24 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ARIETE da 15MT sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggidelle normali strisce led serie ARIETE ma con la possibilità di alimentare continuativamente da un solo capo fino a 15mt di striscia lineare ottimizzando e semplificando il cablaggio. Fornita in bobina da 15mt che contiene 1800 led smd separabili ogni 6 led ( 5 cm ). 9,6W 730 lm 6500K IP20