pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186615000 LEDSTRIP 9,6W/M 24V BF.IP65 CRI90

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 660 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564527343

Codice prodotto

ERT186615000

Cod. produttore

186615000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

660 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

0.24 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ARIETE sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led di media potenza come la serie GEMMA o SARGAS con i vantaggi di un’altissima resa cromatica ( CRI>90 ). Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti illuminati il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 600 led smd separabili ogni 6 led ( 5 cm ). 9,6W 660 lm 6500K IP65