pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517600 STRISCIA LED 19,2W/M RGBBC24VIP65

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 790 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564530022

Codice prodotto

ERT186517600

Cod. produttore

186517600

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

790 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

16 mm

Numero di lampade per metro:

60

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGBW utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. Le strisce a led della serie LEONARDO sono state progettate e realizzate per soddisfare quelle applicazioni ove è necessario, oltre ad offrire la possibilità di variare la colorazione di luce, anche avere una buona intensità luminosa sul colore bianco a cui è dedicato un chip apposito. Con questa nuova serie di strisce led è ora possibile ricreare attraverso gliappositi controller non solo le varie tonalità di colore in funzione dell’atmosfera desiderata ma anche la base per un buon illuminamento sul bianco. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 19,2W 24 VDC RGBW W:360-R:110-G:250-B:70lm. Ip65 3000K