ELCART DISTRIBUTION - ERT186517100 STRISCIA LED 19,2W/M RGBBF24VIP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 790 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 19.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564530015
Codice prodotto
ERT186517100
Cod. produttore
186517100
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
790 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGBW
Larghezza:
16 mm
Numero di lampade per metro:
60
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no



