ELCART DISTRIBUTION - ERT186093200 STRISCIA LED 5W/M BN 24V IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso al metro - 480 lm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Temperatura di colore - 4200...4200 K 
- Lunghezza - 5000 mm 
- Tensione della lampada - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029564524700
Codice prodotto
ERT186093200
Cod. produttore
186093200
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
480 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4200...4200 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
0.24 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no