ELCART DISTRIBUTION - ERT186092200 STRISCIA LED 5W/M BN 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 480 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4300 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564509158
Codice prodotto
ERT186092200
Cod. produttore
186092200
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
480 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4300 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.3 mm