ELCART DISTRIBUTION - ERT186091600 STRISCIA LED 5W/M BF 12V IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 500 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564524632
Codice prodotto
ERT186091600
Cod. produttore
186091600
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
500 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
0.24 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no