pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186091200 STRISCIA LED 5W/M BN 12V IP20

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564514176

Codice prodotto

ERT186091200

Cod. produttore

186091200

Produttore

ERT

SERIE GEMMA STRISCE A LED 2835 PRO 5W/M 12V IP20. Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5m che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm). TEMPERATURA DI LAVORO:-20° +35° C. TOLLERANZA TEMPERATURA COLORE:±5%. Temperatura Colore: 4200 K.