pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186091000 STRISCIA LED 5W/M BF 12V IP20

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564514169

Codice prodotto

ERT186091000

Cod. produttore

186091000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

6

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.3 mm

SERIE GEMMA STRISCE A LED 2835 PRO 5W/M 12V IP20. Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5m che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm). TEMPERATURA DI LAVORO:-20° +35° C. TOLLERANZA TEMPERATURA COLORE:±5%. Temperatura Colore: 6250 K.