pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT184115800 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO CALD

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT184115800 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO CALD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507116

Codice prodotto

ERT184115800

Cod. produttore

184115800

Produttore

ERT

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

271 mm

Larghezza:

176 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

84 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Nuova plafoniera a led IP65 di forma ovale, adatto ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. POTENZA: 20W. DIMENSIONE: 27,1x17,6x8,4 cm. GRADO DI PROTEZIONE: IP65. ALIMENT.: 220-240 VCA. ANGOLO ILL.: 120°. PESO: 0,38 KG FINITURA: Nero. Lampada: LED 20W 1600Lm 3000K.