ELCART DISTRIBUTION - ERT180920100 RADIOCOMANDO TOUCH RGBW/WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit sistema di controllo luci
Profondità - 20 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564515449
Codice prodotto
ERT180920100
Cod. produttore
180920100
Produttore
ERT
Modello:
Kit sistema di controllo luci
Profondità:
20 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
138 mm
RADIOCOMANDO 4 ZONE PER PANNELLO E PROIETTORE LED. Radiocomando 4 zone per pannello led da incasso 18/9200 e proiettore led 18/41599. Possibilità di selezionare diverse modalità già pre-impostate. Regolazione RGB: intensità luminosa , velocità di esecuzione programmi e saturazione colori. Regolazione bianco: temperatura di colore e intensità luminosa. Pulsanti a sfioramento. Batterie 2xAAA NON incluse. RAGGIO D’AZIONE: 30 m;