ELCART DISTRIBUTION - ERT180830600 LAMP.LED GU10 7W 100G B.NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 525...525 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449079502504
Codice prodotto
ERT180830600
Cod. produttore
180830600
Produttore
ERT
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
525...525 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Nuova copertura satinataConsumi minimi e lunga durata. LED 7W GU10 525Lm 4000K 100°.


