ELCART DISTRIBUTION - ERT180822000 LAMPADA BABA 3000K IP44 BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564626947
Codice prodotto
ERT180822000
Cod. produttore
180822000
Produttore
ERT
CARATTERISTICHE Dettagli La lampada da tavolo serie E-Power modello BABA è caratterizzata da un design moderno ed elegante che ben si adatta a diversi stili di arredamento e di ambiente. Il cuore del prodotto è l'Hybrid Technology e la batteria agliioni di litio ad alta efficienza che permettono la ricarica sia con il pannellino solare integrato nel top del paralume sia con presa USB-C presente sul corpo lampada. Funzionamento con o senza sensore crepuscolare. Il prodotto è realizzato in ABS ad alta resistenza che gli conferisce robustezza, durata e resistenza agli agenti esterni garantendo l'utilizzo sia indoor che outdoor in totale sicurezza. La testa paralume permette di modellare la lampada, indirizzando il fascio di luce dove necessario e conferendole un design adattabile al singolo gusto ed esigenza. Possibilità di regolare la luce su 4 step preimpostati: 25%-50%-75%-100% tramite il pulsante integrato nel corpo lampada. Dati Tecnici: Pannello solare monocristallino: 0,5W Batteria: Li-on 18650 3,7V 7,4Wh Flusso luminoso: 500lm Temperatura colore: luce calda 3000K Durata: fino a 9-10 ore (impostato al 25%) Grado di protezione: IP44 Peso: 390g Dimensioni: diametro 132* h 218mm


