pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT180608700 LAMP.LED GU10 5W 30G B.CALDO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 3700...3700 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564450450

Codice prodotto

ERT180608700

Cod. produttore

180608700

Produttore

ERT

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

3700...3700 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Consumi minimi e lunga durata. LED 5W GU10 320Lm 2800K/3000K/3700K 30°.