ELCART DISTRIBUTION - ERT180506100 LAMP.LED G9 1X1.5W B.CALDO 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 80...80 lm
Temperatura di colore - 3300...3300 K
Lunghezza - 36 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449077437624
Codice prodotto
ERT180506100
Cod. produttore
180506100
Produttore
ERT
Base:
G9
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
80...80 lm
Temperatura di colore:
3300...3300 K
Lunghezza:
36 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Diametro:
15 mm
Lampadina ideale per lampadari di design. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. LED 1.5W G9 80Lm 360° 2700K/3000K/3300K CRI>80.