ELCART DISTRIBUTION - ERT132602100 LED DRIVER TC 150W 24VCC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564535034
Codice prodotto
ERT132602100
Cod. produttore
132602100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
II



