ELCART DISTRIBUTION - ERT132601600 LED DRIVER TC 100W 24VCC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 4200...4200 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564499312
Codice prodotto
ERT132601600
Cod. produttore
132601600
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
4200...4200 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



