ELCART DISTRIBUTION - ERT132601000 LED DRIVER TC 60W 12VCC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 5000...5000 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564500735
Codice prodotto
ERT132601000
Cod. produttore
132601000
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
5000...5000 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
162 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica