ELCART DISTRIBUTION - ERT132540200 ALIMENT.SWITCH. 25W 24V 1OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Altezza - 35 mm
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564495680
Codice prodotto
ERT132540200
Cod. produttore
132540200
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Altezza:
35 mm
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
98.5 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA FREQ. INGRESSO: 47-63Hz CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 98.5X97X35mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.