ELCART DISTRIBUTION - ERT132503200 ALIMENT. SWITCHING 100W 24V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 8.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 125...373 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564360858
Codice prodotto
ERT132503200
Cod. produttore
132503200
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
8.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
125...373 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
100 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Larghezza:
97 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
159 mm
Altezza:
38 mm
Installabile a parete:
sì