ELCART DISTRIBUTION - ERT132424200 ALIMENT. SWITCHING 50W 24V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Altezza - 36 mm
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564388753
Codice prodotto
ERT132424200
Cod. produttore
132424200
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Altezza:
36 mm
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
99 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale CA. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA. FREQ. INGRESSO: 47-63Hz. CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 99x97x36mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.



