ELCART DISTRIBUTION - ERT132380100 LED DRIVER SLIM 320W 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 320...320 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564545477
Codice prodotto
ERT132380100
Cod. produttore
132380100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
320...320 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
77.5 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



