ELCART DISTRIBUTION - ERT132362100 LED DRIVER SLIM 75W 24VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Corrente di uscita - 3125...3125 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564528548
Codice prodotto
ERT132362100
Cod. produttore
132362100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Corrente di uscita:
3125...3125 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
44.5 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica