ELCART DISTRIBUTION - ERT132214000 CONTROLLER LED RGB 220V 3X0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 34 mm
Larghezza - 120 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564451532
Codice prodotto
ERT132214000
Cod. produttore
132214000
Produttore
ERT
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
34 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
80 mm
IL è un dimmer rotatoio da muro con 256 livelli di dimming da 1% a 100%. Semplice e di facle utilizzo è adatto o accendere/spegnere un'unica zona. Tensione d'ingresso: 12-24VCC. Frequenza di lavoro: 434Mhz/868Mhz. Dimensioni: 120x80x35mm.