ELCART DISTRIBUTION - ERT131954200 ALIM. SWITCH. DIN 120W 24V 1 OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 5 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029564395362
Codice prodotto
ERT131954200
Cod. produttore
131954200
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
65.5 mm
Profondità:
100 mm
Altezza:
125.2 mm


