ELCART DISTRIBUTION - ERT131953200 ALIM. SWITCH. DIN 75W 24V 1 OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564395348
Codice prodotto
ERT131953200
Cod. produttore
131953200
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
55.5 mm
Profondità:
100 mm
Altezza:
125.2 mm