pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT131953000 ALIM. SWITCH. DIN 75W 12V 1 OUT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131953000 ALIM. SWITCH. DIN  75W 12V  1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564395331

Codice prodotto

ERT131953000

Cod. produttore

131953000

Produttore

ERT

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 75W 1 USCITA GUIDA DIN. Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. FREQ. INGRESSO:47-63Hz. INGRESSO:100-240Vca. DIMENSIONI:55.5x125.2x100mm. PESO:600gr.