ELCART DISTRIBUTION - ERT131951200 ALIM. SWITCH. DIN 45W 24V 1 OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029564395300
Codice prodotto
ERT131951200
Cod. produttore
131951200
Produttore
ERT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
48 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
93 mm
Profondità:
67 mm
Altezza:
75 mm


