ELCART DISTRIBUTION - ERT131600000 INVERTER 150W / 12VCC / 220VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564103493
Codice prodotto
ERT131600000
Cod. produttore
131600000
Produttore
ERT
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 150W / 12V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W. TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc. TENS. USCITA:230 Vca. FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata. FREQUENZA:50 Hz. CORR. INGRESSO.:15A. ASSORBIMENTO:< 0,2A. PROTEZIONE:fusibile batt.15A. RENDIMENTO:90%. PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C. CONN. INGR.:accendisigari. DIMENSIONI: 165x94x69mm. PESO:610 gr.